曜日別特売

味覚探訪(韓国)角型焼肉P32cm

味覚探訪(韓国)角型焼肉P32cm - 和平フレイズ

焼きムラがなく、焼肉がおいしく柔らかく焼けます。
本体とプレートは取り外し可能です。
溝がついているので余分な脂を落としてヘルシーに焼き上げます。
油受けはお手入れ簡単なホーロー製

材質本体:普通鋼板、表面加工:ほうろう、グリルプレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)寸法(mm)約320×320×42質量(g)820サイズ(cm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528378RB-2871
3,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする