和平フレイズ
深雪御膳 アルミ雪平鍋20cm
アルミニウムなので軽くて普段使いにおすすめ。
注ぎ口が両口についているので注ぎやすい。
ガスコンロ専用。
適合
ガスコンロ専用
材質
本体:アルミニウム合金、内外面:研磨仕上げ
寸法(mm)
約370×220×92
質量(g)
310
サイズ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527757
RB-2882
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください