和平フレイズ
深雪御膳 アルミ雪平鍋18cm
アルミニウムなので軽くて普段使いにおすすめ。
注ぎ口が両口についているので注ぎやすい。
ガスコンロ専用。
適合
ガスコンロ専用
材質
本体:アルミニウム合金、内外面:研磨仕上げ
寸法(mm)
約330×200×93
質量(g)
280
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527748
RB-2881
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください