アイリスオーヤマ
圧力鍋用 ガラスふた22cm
圧力鍋専用のガラスふたです。
材質
本体:強化ガラス(全面物理強化)
寸法(mm)
Φ233×65
質量(g)
534
サイズ(cm)
22
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47853997
AN-GL22
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください