ステンレスシリーズ 両手鍋24cm ガラスふた付

ステンレスシリーズ 両手鍋24cm ガラスふた付 - アイリスオーヤマステンレスシリーズ 両手鍋24cm ガラスふた付 - アイリスオーヤマ

丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。
ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。
調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。
鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。
食洗器対応です。
光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。

材質【両手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)364×254×135(ハンドル含む)質量(g)1800サイズ(cm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×254×189満水容量(L)5.3内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854049SP-P24
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする