曜日別特売

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ内容量1台
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47865705D10COH50210K
114,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865714D10COH652.510K
130,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865730D10COH80310K
164,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865739D10COH100410K
231,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865748D10COH125510K
315,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865757D10COH150610K
362,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865766D10COH200810K
552,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865775D10COH2501010K
812,000
499,800
549,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865784D10COH3001210K
1,320,000
769,800
846,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする