ダブル真空保温調理鍋 おまかせさん

ダブル真空保温調理鍋 おまかせさん - アイリスオーヤマダブル真空保温調理鍋 おまかせさん - アイリスオーヤマダブル真空保温調理鍋 おまかせさん - アイリスオーヤマダブル真空保温調理鍋 おまかせさん - アイリスオーヤマ

材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。
保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。
蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。
14品目掲載のレシピブック付きです。

材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)ホワイト対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)内径(Φcm)(最大)18内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874130RWP-N272600247×258×201(調理鍋)2.7
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
47874139RWP-N453100247×258×250(調理鍋)4.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする