ベストコ
エーデル ステンレス笛吹きケトル
日常の何気ないシーンで重宝するケトルは、シンプルで軽いものが一番
お湯が沸いたら笛でお知らせ、火にかけたのを忘れない安心機能
IHを含む全てのオール熱源対応
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%) 底面:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合容量(L)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241054
NQ-0202
約215×175×210
約370
1.2
1.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
48241070
NQ-0203
約210×180×225
約410
1.6
2.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください