大和バルブ
青銅400型ロングネックボールバルブ
レバーハンドル
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
77
寸法D(mm)
85
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状
T形ハンドル
呼び圧力
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48606050
VLYS
15A
1/2
¥
11,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材