曜日別特売

<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ

<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ - 大和バルブ

衝撃吸収式 スプリング仕様

材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ内容量1台
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48606366F10WC50210K
75,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606375F10WC652 1/210K
81,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606384F10WC80310K
92,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606400F10WC100410K
114,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606409F10WC125510K
153,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606418F10WC150610K
194,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606427F10WC200810K
316,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606436F10WC2501010K
527,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606445F10WC3001210K
762,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする