曜日別特売

<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁

<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 - 大和バルブ

衝撃吸収式

材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ内容量1台
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48606260F10HC40A1.510K
39,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606269F10HC50A210K
50,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606278F10HC65A2.510K
59,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606287F10HC80A310K
72,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606296F10HC100A410K
99,900
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606305F10HC125A510K
136,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606314F10HC150A610K
204,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606330F10HC200A810K
374,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606339F10HC250A1010K
868,000
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606348F10HC300A1210K
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48606357F10HC350A1410K
1,850,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする