フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ

フルボア黄銅400型ねじ込み形ボールバルブ - 大和バルブ

レバーハンドル

材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※蒸気には使用出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48605526VHBL65A2.5
86,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605535VHBL80A3
145,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする