大和バルブ
黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ
レバーハンドル
材質
(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE
接続
(管)ねじ込み形
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1台
注意
※蒸気には使用出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605447
VHB3
8A
1/4
¥
5,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605456
VHB3
40A
1 1/2
¥
17,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605465
VHB3
50A
2
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材