佐藤金属興業
ソースパン9cm
ソース作りや溶かしバターを作る時に使う鍋。小ぶりでやや厚手の鍋になっています。
用途
容量約180ml
材質
ステンレス、アルミニウム
寸法(mm)
165×90×44
容量(mL)
180
質量(g)
約105
サイズ(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50587348
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください