hokua(北陸アルミニウム)
IHマイティ2片手鍋
IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。
材質
本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス
入数
1×12
底面の厚さ(mm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50994879
S-1266
355×184×106
900
2.2
91
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
50994888
S-1267
388×204×110
1050
3.1
101
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください