曜日別特売

ニューポテトロ

ニューポテトロ - 東彼セラミックスニューポテトロ - 東彼セラミックスニューポテトロ - 東彼セラミックスニューポテトロ - 東彼セラミックスニューポテトロ - 東彼セラミックスニューポテトロ - 東彼セラミックスニューポテトロ - 東彼セラミックス

ホクホクと美味しい焼き芋がご家庭で簡単に作れます。素材には耐熱性が非常に高いセラミックスを使用。
遠赤外線の放射率が高く、食材の芯から加熱するので甘みをのがさず美味しく焼き上げます。
空焚き調理のほかに、網の下に水をいれれば簡単な蒸し器としても使用できます。

用途スチーマーとして。焼き芋/やき芋/やきいも/手作り/家庭/ナベ/なべ/鍋/蒸し料理/スチーマー/石焼き芋/便利グッズ/石焼き芋鍋/焼きリンゴ/焼きりんごセット内容本体、フタ、金網材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)、ステンレス質量(kg)1.1サイズ(cm)21高さ(cm)13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510707772-S ブラウンブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
510707862-S ホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
510707862-S ホワイト510707772-S ブラウン2-S ホワイト ニューポテトロ 東彼セラミックス 51070777ニューポテトロ東彼セラミックス1個
4,498
税込4,948
色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする