cotta
cotta 無水調理鍋
cottaオリジナルの無水調理鍋です。少ないお水で調理することができます。
料理の他にパンを作ることもできます。
鍋本体、蓋ともにIH対応。蓋はフライパン代わりに使うことができます。
材質
アルミダイキャストにフッ素コーティング
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172180
91469
24
本体約4、蓋約1.2
¥
7,514
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
51172189
92081
20
約2.55、フタ:約0.8
¥
6,623
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください