cotta
cotta 無水調理鍋
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
仕様
食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可
材質
アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
浅型26
外形寸法(mm)
約335×270×H135(取っ手込み)
内寸法(mm)
直径260×H70
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172216
95085
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください