曜日別特売

フュージョンテック ミネラル ガラス蓋

フュージョンテック ミネラル ガラス蓋 - WMFジャパン

フュージョンテック ミネラルシリーズ対応のガラス蓋
強化ガラス製。WMFロゴ付き

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ガラス蓋本体:強化ガラス、フチ:ステンレス鋼、ふたつまみ:フェノール樹脂質量(g)200サイズ(cm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×137×55内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51297735W1400-T
2,500
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする