曜日別特売

ラ ココット デ ゴハン

ラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブラ ココット デ ゴハン - ストウブ

もっとおいしいごはんが炊けるココットを!と新しく開発された究極のココット「La Cocotte de GOHAN ラ・ココット de GOHAN」。
高い蓄熱性を誇る羽釜のカタチをした鋳物ホーロー鍋です。
炊飯時の対流を考慮した丸みのあるフォルムに、蓋の裏にはシステラを取り入れたことで、熱をむらなく全体に回し、お米を一気に炊きあげます。
ふっくらツヤツヤに、1合から米粒が立った絶品ごはんを炊くことが可能です。またココット同様に、様々な料理にも大活躍します。
おいしい炊きたてごはんを手軽に毎日の食卓へ。ストウブの「La Cocotte de GOHAN」で日本の食文化がよみがえります。
エマイユ(ホーロー)加工:
ガラスを原料とするエマイユは食材の酸にも強く、長時間使用しても臭い移りしません。ストウブのエマイユ加工は耐久性に優れています。
ノブ(つまみ):
高温に対応したノブは、オーブン調理も可能です。(
250℃まで対応)素材は真鍮(ブラック)またはニッケル(ブラック以外の色)になります。
鍋底:
滑らかな底面は全ての熱源で使用できます。ガスの直火、オーブンにも対応しています。
(
電子レンジは使用不可)
黒マットエマイユ加工:
内部はストウブ独自のザラザラ加工。細かな凹凸によって表面積が増えるため油なじみがよく、食材の接点が少なくなり焦げ付きにくくなります。

更に熱伝導・保温性が高くテーブルにそのまま出しても温かいまま料理を楽しめます。
Sサイズ:目安:1合炊き
Mサイズ:目安:2合炊き

仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可材質鋳物ホーロー加工内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
※鍋底面の直径が12cm未満のものはIHでは使用できないことがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129790040509-702-0グレーS14500.7516.1×12.9×12.2
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129790940509-653-0ブラックS14500.7516.1×12.9×12.2
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129791840509-703-0グレーM24501.7521.3×17×15.6
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5129792740509-655-0ブラックM24501.7521.3×17×15.6
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする