パール金属
デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)
サイズ
13cm
質量(g)
353
サイズ(cm)
13
容量(L)
1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
250×110×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51487740
HC-40
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください