EPEIOS
コールドブリューメーカー
質量(g)
540
耐熱温度(℃)
(カップ)50
バッテリー容量(mAh)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52579846
CO800AUJP0
【液体】350
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52579855
CO801AGJP1
(液体)680
¥
9,864
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください