曜日別特売

サンフランシスコ ソースパン

サンフランシスコ ソースパン - フィスラー

サテン仕上げのサンフランシスコ シリーズは、表面のキズが目立ちにくく、美しさが長持ちします。
さらに、どこから注いでも液だれしないフチ設計、便利な目盛など、フィスラーならではの高機能を備えています。
持ち手は手になじみやすく、安定して持ちやすくなっています。
温める、焼く、揚げる、煮る、茹でるなど、ご家庭のお料理をフルカバーでき、お料理の幅が広がります。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質本体:ステンレス、底:ステンレス/アルミニウム、外面:サテン仕上げ質量(kg)約0.6サイズ(cm)16表示最大目盛り(L):0.75外形寸法(cm)17.5×37×8.5耐熱温度(℃)220高さ(cm)7.5底径(Φmm)120満水容量(L)1.35内径(Φcm)16内容量1個
注意
※フタなし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52675658040-153-16-100
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする