曜日別特売

韓味家 ふっ素加工アルミ鋳物製プルコギグリル

韓味家 ふっ素加工アルミ鋳物製プルコギグリル - パール金属

本格韓国気分。野菜がたっぷり焼ける深型設計。カセットコンロ専用。

材質(本体)アルミニウム合金質量(g)764サイズ(cm)28表面処理ふっ素樹脂塗膜加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683787HC-86
4,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52683787HC-8612257456HB-3555HC-86 焼肉っ! ふっ素樹脂加工アルミ鋳物製焼肉プルコギグリル パール金属 12257456焼肉っ! ふっ素樹脂加工アルミ鋳物製焼肉プルコギグリルパール金属1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする