曜日別特売

ナチュラルクックピュア セラミック加工IH対応卓上鍋

ナチュラルクックピュア セラミック加工IH対応卓上鍋 - パール金属

料理が美味しく見える内面ホワイトカラー。熱くなりにくいシリコーンハンドル。便利な箸置き付。オール熱源対応

材質表面加工:内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、ハンドルカバー:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682685HB-6971ピンク610181.7250×195×120
4,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
52682694HB-6972ピンク680202.1270×215×120
5,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
52682710HB-6973グリーン1097243.4315×255×130
6,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
52682719HB-6974グリーン1112264.1335×275×130
7,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52682685HB-697111047560HC-459HB-6971 軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) パール金属 11047560軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト)パール金属1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52682694HB-697211047569HC-460HB-6972 軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) パール金属 11047569軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト)パール金属1個
1,998
欠品中
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52682710HB-697311047621HC-465HB-6973 軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ブラック) パール金属 11047621軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ブラック)パール金属1個
2,698
欠品中
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52682719HB-697411047630HC-466HB-6974 軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ブラック) パール金属 11047630軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ブラック)パール金属1個
2,998
欠品中
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする