パール金属
キッチンメイト ふっ素加工IH対応親子鍋
内面はふっ素加工でお手入れ簡単。熱伝導に優れたアルミ製。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:天然木
容量(mL)
570
質量(g)
249
サイズ(cm)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×165×215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682965
HC-22
¥
1,600
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください