キッチンメイト アルミ行平鍋

キッチンメイト アルミ行平鍋 - パール金属

熱伝導に優れたアルミ製。

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木質量(g)340サイズ(cm)18容量(L)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682974HC-23
1,600
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする