曜日別特売

無加水鍋

無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ無加水鍋 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。
食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。
食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。
専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。
栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。
耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。
丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。

材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1500(ふた込み)直径(Φcm)20本体寸法(mm)約270×240×103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×147(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約2.3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54803204MKS-20チャコールグレー
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
54803220MKS-20メルティピンク
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
54803229MKS-20ディープアイボリー
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54803204
2025-11-13
用途: 非常に使いやすいです
有限会社小玉観光商事飲食業

他のメーカーさんは値段が非常に高く、安い部分で無加水鍋を探しておりました 思っている以上に使いやすく、ほんとに調理にが楽しくなります

対象商品 : 54803204
2025-11-06
用途: 小さいサイズでしたが、便利です
有限会社小玉観光商事飲食業

鍋の重みもあり 水分が外に出ない仕組みになっているので、非常に玉ねぎを炒めるとか煮込み料理には役に立ちます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする