お家で作れる、ほかほかおでん鍋です。大根、ちくわ、こんにゃく、牛すじ、卵など好きな食材を沢山いれて、自分好みのおでんを作ることができます。十字型の仕切りが付属しているので、おでんの具材毎に分類可能です。本格的なおでん屋さん風で、美味しさも雰囲気も良いです。おでん鍋を外すとホットプレートになるので、お好み焼きや焼肉も調理できます。一家に一台あったら嬉しいホットプレート付きおでん鍋となっています。
用途ご自宅でのおでん、お好み焼き、焼肉などの調理に。ホームパーティーに。セット内容保証書、取扱説明書、ホットプレート本体×1台、おでん鍋×1個、仕切り(大)×1枚、仕切り(小)×1枚色レッド質量(g)(おでん鍋)約335、(ホットプレート本体)約870消費電力(W)850電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)(おでん鍋)約100、(プレート)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホットプレート本体)約290×175×80(プレート部分サイズ)約230×140×20(おでん鍋)約290×165×60(おでん鍋部分サイズ)約230×140×60(おでん鍋セット時の本体)約290×175×120内容量1台