曜日別特売

背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション

背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション - イケヒコ・コーポレーション背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション - イケヒコ・コーポレーション背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション - イケヒコ・コーポレーション背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション - イケヒコ・コーポレーション背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション - イケヒコ・コーポレーション背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション - イケヒコ・コーポレーション

い草の調湿・吸湿効果で長時間の座りっぱなしでもムレにくく、サラサラとした自然素材のクッション
4つに分解された作りで背中をやさしく包みこみます
九州大学福祉人間工学研究室との共同研究により開発された商品です
い草の持つ消臭力で汗のニオイも軽減してくれます。

仕様
●素材:表地/い草(無染土)、裏地/い草(無染土)、縁/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●サイズ:約50×50cm●重量:約1.7kg製●厚み:70mm
アズワン品番
65-5707-59
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618440841360040010101
¥5,570
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする