曜日別特売
1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084

1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084
1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084
1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084
1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084
1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084
1360040010101 背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション イケヒコ・コーポレーション 61844084

背中さらっとクッション 夏場でもムレにくい い草クッション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61844084
品番
1360040010101
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

い草の調湿・吸湿効果で長時間の座りっぱなしでもムレにくく、サラサラとした自然素材のクッション
4つに分解された作りで背中をやさしく包みこみます
九州大学福祉人間工学研究室との共同研究により開発された商品です
い草の持つ消臭力で汗のニオイも軽減してくれます。
い草の調湿・吸湿効果で長時間の座りっぱなしでもムレにくく、サラサラとした自然素材のクッション。4つに分解された作りで背中をやさしく包みこみます。九州大学福祉人間工学研究室との共同研究により開発された商品です。い草の持つ消臭力で汗のニオイも軽減してくれます。

仕様
●素材:表地/い草(無染土)、裏地/い草(無染土)、縁/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●サイズ:約50×50cm●重量:約1.7kg製●厚み:70mm
アズワン品番
65-5707-59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする