アルミ寸胴鍋(目盛付)

アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライアルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライ

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み

用途ガス火専用材質アルミニウム内容量1個
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
目盛
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61954526ALZND024約2103/4/5/6/7/8/9256×256×2403
9,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954544ALZND027約2.6152/4/6/8/10/12/14287×287×2703
11,550
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954569ALZND030約3.3216/8/10/12/14/16/18317×317×3003.2
14,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954587ALZND033約4287.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5349×349×3303.2
16,830
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954605ALZND036約53010/12.5/15/17.5/20/22.5/25/27.5/30379×379×3603.4
20,350
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954630ALZND039約6.54610/15/20/25/30/35/40410×410×3903.6
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954648ALZND042約75815/20/25/30/35/40/45/50440×440×4203.6
29,150
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954666ALZND045約97020/25/30/35/40/45/50/55/60471×471×4503.8
35,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954684ALZND048約108620/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70501×501×4804
44,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする