IH対応アルミ寸胴鍋(目盛付)

IH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライ

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
◇ガス火・IH(電磁調理器)兼用

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質アルミニウム内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
目盛
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61954849IALZND024約2103/4/5/6/7/8/9256×256×2403
13,750
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954867IALZND027約2.6152/4/6/8/10/12/14287×287×2703
16,280
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954885IALZND030約3.3216/8/10/12/14/16/18317×317×3003.2
19,250
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954910IALZND033約4287.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5349×349×3303.2
23,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954928IALZND036約53010/12.5/15/17.5/20/22.5/25/27.5/30379×379×3603.4
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954946IALZND039約6.54610/15/20/25/30/35/40410×410×3903.6
33,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954964IALZND042約75815/20/25/30/35/40/45/50440×440×4203.6
39,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする