ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ

ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ - フジキン

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト

材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)50.1温度(℃)-62~315最高使用圧力(MPa)6.89オリフィス径(Φmm)3.8寸法B(mm)22.3接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-62クリーン度1級禁油内容量1個
関連資料:(18.65MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541977VUBFH-96P-3.2-V3.253.13.253.1
32,300
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
返品不可
63541986VUBFH-96P-6.35-V6.3557.76.3557.7
29,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする