AMPHENOL
VITA 46バックプレーンコネクタ オス 144 極 9 列 垂直 1セット 48個入
Amphenol VITA 46 は、144 ポジションで、1.8 mm ピッチサイズとプレスフィット終端方式が採用されています。柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:144●カラム数:16●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0031
アズワン品番
65-7576-64
内容量
1セット(48個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64144424
RVPX-J16MM1
¥
288,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください