AMPHENOL
VITA 46バックプレーンコネクタ オス 144 極 9 列 垂直 1セット 48個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
64144424
品番
RVPX-J16MM1
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
Amphenol VITA 46 は、144 ポジションで、1.8 mm ピッチサイズとプレスフィット終端方式が採用されています。柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:144●カラム数:16●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0031
アズワン品番
65-7576-64