曜日別特売

チャッキバルブ SMPC 10K

チャッキバルブ  SMPC 10K - イシザキ

開閉検知器付 ナイロンコート 10K ストレート

仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488474SMPC-1037.916281110140
300,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488490SMPC-1049.818391112148
318,000
309,800
340,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488499SMPC-10513.8200100125152
342,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488508SMPC-10616210105134159
378,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488517SMPC-10720217108146171
440,000
439,800
483,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488526SMPC-10830255125172195
510,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488535SMPC-10941280140182210
600,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488544SMPC-11180416208245249
956,000
949,800
1,044,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488560SMPC-112130560280285280
1,548,000
1,498,000
1,647,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする