曜日別特売

チャッキバルブ SM 20K

チャッキバルブ  SM 20K - イシザキ

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート

材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487817SM-20329011318040
116,000
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487826SM-20431012318750
143,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487835SM-20532512519265
161,000
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487844SM-20636013021780
225,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487860SM-207455150247100
390,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487869SM-208505162271125
630,000
629,800
692,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487878SM-209560188292150
774,000
769,800
846,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする