イシザキ
チャッキバルブ SMG-KF 10K
青銅製 10K ネジ込み
型式
SMG-KF
材質(本体)
CAC
質量(g)
560
寸法L(mm)
90
使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
ねじ込み式
主要材質
SUS304
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
1.37
流体温度(℃)
0~120
材質(パッキン)
シート:FPM
口径(mm)
25
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
注意
※122℃までの温水に使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487659
SMG-KF-101
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材