曜日別特売

チャッキバルブ SMTC 20K

チャッキバルブ  SMTC 20K - イシザキ

ナイロンコート 20K ストレートコンパクト

仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイトバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488246SMTC-2036.51708512940
270,000
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488255SMTC-2048.51909514050
315,000
309,800
340,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488264SMTC-20511.521010514765
360,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488280SMTC-2061623511715280
500,000
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488289SMTC-20723255127167100
888,000
879,800
967,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488298SMTC-20838300150188125
1,440,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488307SMTC-20952320160206150
1,800,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする