曜日別特売

チャッキバルブ SMP 20K

チャッキバルブ  SMP 20K - イシザキ

開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート

仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488569SMP-20320290113180144
272,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488578SMP-20423310123187152
304,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488587SMP-20527325125192159
321,000
319,800
351,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488596SMP-20642360130217177
396,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488605SMP-20770455150247189
574,000
569,800
626,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488614SMP-208113505162271223
807,000
799,800
879,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488630SMP-209147560188292237
988,000
979,800
1,077,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする