曜日別特売

チャッキバルブ SMTS 20K

チャッキバルブ  SMTS 20K - イシザキ

ステンレス製 20K ストレートコンパクト

型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487939SMTS-2038.51708512140
412,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487948SMTS-204111909513250
447,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487957SMTS-2051421010514065
543,000
539,800
593,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487966SMTS-2061623511714680
744,000
739,800
813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487975SMTS-20722255127160100
1,020,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする