イシザキ
チャッキバルブ SMS 10K
ステンレス製 10K ストレート
型式
10K型
材質(本体)
SCS13
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
0.98以下
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
SCS13
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
1.37
流体温度(℃)
0~60
材質(パッキン)
シート:NBR
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
注意
※バイパス弁なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487720
SMS-101
5
135
25
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487729
SMS-102
6.5
150
32
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材