曜日別特売

チャッキバルブ SMC 20K

チャッキバルブ  SMC 20K - イシザキ

ナイロンコート 20K ストレート

仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488194SMC-2032029011318040
222,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488210SMC-2042331012318750
260,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488219SMC-2052732512519265
294,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488228SMC-2064236013021780
411,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488237SMC-20770455150247100
726,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする