曜日別特売

チャッキバルブ SML-DT 10K

チャッキバルブ  SML-DT 10K - イシザキ

鋳鉄製 10K アングル

型式SML-DT型バイパス弁:黒材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体汚水・雑排水最高許容圧力(MPa)1.37ハンドル色0流体温度(℃)0~60塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487485SML-DT-1031110723090107
83,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487494SML-DT-10414123245100123
97,000
96,980
106,678(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487510SML-DT-10520126267110126
114,000
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487519SML-DT-10622134279115134
135,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487528SML-DT-10731147318130147
189,000
188,800
207,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487537SML-DT-10847190370150167
267,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64487546SML-DT-10967205405165182
348,000
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする