曜日別特売

フートバルブ SG-A

フートバルブ  SG-A - イシザキ

ステンレス製 アングル

仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488684SG-A40611524212540
210,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488700SG-A50812027313550
228,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488709SG-A651113531014565
300,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488718SG-A801514037217080
346,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488727SG-A10020155429185100
468,000
459,800
505,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488736SG-A12530190520220125
635,000
629,800
692,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488745SG-A15036205565225150
756,000
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488754SG-A20060230700270200
1,536,000
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488770SG-A25092275845320250
2,628,000
2,598,000
2,857,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする