HARIO
フタがガラスの土鍋
容量が大きめで、使いやすい土鍋です。
シンプルな形状で和食、洋食、どんなシーンにも合わせやすいデザイン。
中身が見え耐熱ガラス製のフタで普段使いしやすい土鍋です。
用途
直火・電子レンジ用
材質
鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※IH不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口径(mm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311376
GDN-225-B-W
約2300
275×275×170
225
2000
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65311385
GDN-255-B-W
約3000
310×310×185
255
3000
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください