曜日別特売

BALL VALVE 3/4in. BSP ECONOMY 1袋 10個入

BALL VALVE 3/4in. BSP ECONOMY 1袋 10個入 - Legris(レグリ)


Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します

仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:19.05mm●圧縮継手サイズ:24.5mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0290アズワン品番65-7897-51内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657717054902 20 27
44,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする