Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 1in.DN25

Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 1in.DN25 - Georg Fischer


ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属しますLED フィードバック マニュアルスプリングリターンレバー(「デッドマン」) GF 製空圧式又は電動アクチュエータです バルブの個別構成が可能 リミットスイッチを内蔵した多機能モジュールです

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:1インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:32mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0586アズワン品番65-8038-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771714169546244
40,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする