曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 - SAMTEC
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0332
アズワン品番
65-7561-44
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086084LSS-130-02-L-DV-A
¥800
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする